Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre47
- Rouleau Largeur24 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Taille du filetageM20x1.5
- Poids1.02 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureBlindé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantMCFD 47
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166023287
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2460 lbf
- Capacité de charge statique radiale7194 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCFD)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166023287
Aperçu
- Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur du tuyau Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Bouclier métallique Écrous freinés et raccord de lubrification inclus