Motion
1613153000

MCGILL
1613153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 13 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm, longueur de goujon de 13 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143923
N° MFR1613153000
Prix241.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1613153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 13 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm, longueur de goujon de 13 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143923
N° MFR1613153000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    13
  • Rouleau Largeur  
    9 mm
  • Goujon Diamètre  
    5 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 13 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166014025
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    371 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166014025

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCFR 13 B
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (en cage) Éléments de roulement à aiguille à tête hexagonale Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus