Motion
1616153000

MCGILL
1616153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 16 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, longueur de goujon de 16 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143924
N° MFR1616153000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1616153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 16 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, longueur de goujon de 16 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143924
N° MFR1616153000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    M6X1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 16 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166014766
  • Rpm max.
    19500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    771 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    528 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • CUP_NON
    726166014766

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCFR 16 B
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (en cage) Éléments de roulement à aiguille à tête hexagonale Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus