Motion
1632153000

MCGILL
1632153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 32 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143931
N° MFR1632153000
Prix823.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1632153000

Suiveurs de cames plats et rectilignes MCFR 32 B - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143931
N° MFR1632153000
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
Prix823.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 32 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166019754
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1542 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1810 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • CUP_NON
    726166019754

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCFR 32 B
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (en cage) Éléments de roulement à aiguille à tête hexagonale Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer