Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5015 po
- Rayon du filet0.0700 po
- Extérieur Diamètre2.3218 po
- Global Largeur1.2480 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids0.61 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineMX
- Capacité de charge dynamique18200 lbf
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles 5501466000 présente un diamètre d’alésage de 1.5015 po, un diamètre extérieur de 2.3218 po, une largeur globale de 1.2480 po et un poids de 0.61 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMR 1466
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166068202
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale18200 lbf
- Capacité de charge statique radiale23000 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieRoulement Cagerol
- Normes respectéesABMA ISO
- Capacité de charge statique23000 lbf
- CUP_NON726166068202
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire