Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleMI 16
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR 20 SS/MI 16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166087531
- Rpm max.3050 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale9020 lbf
- Capacité de charge statique radiale13100 lbf
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieCagerol standard
- Normes respectéesABMA, ISO
- CUP_NON726166087531
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles Éléments de roulement à aiguilles retenus (caillés) Rainure de lubrification annulaire Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées Avec anneau interne séparable