Motion
MR 24 DS

MCGILL
MR 24 DS

Roulement à rouleaux à aiguilles MR 24 DS - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, aucun
N° D’ARTICLE MI02143979
N° MFRMR 24 DS
Prix660.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 24 DS

Roulement à rouleaux à aiguilles MR 24 DS - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, aucun
N° D’ARTICLE MI02143979
N° MFRMR 24 DS
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
Prix660.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0625 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau intérieur compatible
    MI 20
  • Pays d’origine
    MX
  • Capacité de charge dynamique
    21500 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 5452402000 présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 2.0625 po, une largeur globale de 1.2500 po et un poids de 0.84 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 24 DS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166066321
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 lbf
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Normes respectées
    ABMA, ISO, MS 51961-22
  • Capacité de charge statique
    20800 lbf
  • CUP_NON
    726166066321

Aperçu

Description du fabricant
MR 24 DS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Paire assortie pour montage duplex