Motion
5452830067

MCGILL
5452830067

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143991
N° MFR5452830067
Prix285.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5452830067

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143991
N° MFR5452830067
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
Prix285.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 22
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 28 SS/MI 22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166103026
  • Rpm max.
    2180 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18100 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Cagerol standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166103026

Aperçu

Description du fabricant
MR 28 SS/MI 22 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles Éléments de roulement à aiguilles retenus (caillés) Rainure de lubrification annulaire Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées Avec anneau interne séparable