Motion
SB 22204  C3  W33 YSS

MCGILL
SB 22204 C3 W33 YSS

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI02144038
N° MFRSB 22204 C3 W33 YSS
Prix552.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22204 C3 W33 YSS

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI02144038
N° MFRSB 22204 C3 W33 YSS
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
Prix552.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    31.4 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22204 C3 W33 YSS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166001179
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5,500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166001179

Aperçu

Description du fabricant
SB 22204 C3 W33 YSS BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint d’étanchéité de l’unité de deux côtés
  • Plus grand que le dégagement interne standard