Motion
2404-14-16
2404-14-16 DROIT MJ-MP
N° D’ARTICLE MI02144056
N° MFR2404-14-16
Prix31.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2404-14-16 DROIT MJ-MP
N° D’ARTICLE MI02144056
N° MFR2404-14-16
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
Prix31.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF, 7/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 7/8 po
  • Type de taille End 2
    1 NPTF, 7/8 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé 7/8 po x 1 po mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2404

Aperçu

Description du fabricant
2404-14-16 DROIT MJ-MP