Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/64 po
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale5-3/8 po
- Diamètre de la tige9/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Série120
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite