Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#25
- Cannelure Longueur1-11/16 po
- Angle Helix30 °
- Global Longueur2-15/16 po
- Diamètre de la tige#25
Détails
- Direction de coupeDroite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionRevêtement bronze acier inox
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant662980107966
- MatérielHSS+Co
- Qualité du matérielM35
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis10
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieSST+
- Type de tigeTige ronde
- SpécificationÀ utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleDébit élevé
Aperçu
- Conception de cannelure « haut débit »; corps conique arrière; perce plus de trous, plus rapidement; « pointe rapide » autocentrée exclusive; traitement de surface spécial en bronze SST; perçage de surfaces rondes; perçage avec des machines stationnaires; mèches de petit diamètre; haute vitesse, alimentation faible; utilisez des lubrifiants Walter pour percer encore plus de trous; mèches Walter SST+, faites d’un mélange de cobalt, vous permettent de percer plus de trous plus rapidement sur tout type de matériau.