Motion
100A1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
100A1X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02151383
N° MFR100A1X10 ft RIV
Prix91.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100A1X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02151383
N° MFR100A1X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.9 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    87000 N
  • Poids
    2.71 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +60 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900731245
  • Capacité de charge utile
    5060 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 100
  • La forme de la plaque de liaison Renold et les profils de trous sont modélisés par ordinateur pour optimiser la distribution de la contrainte pour une meilleure performance de fatigue
  • Les trous à billes déviées empêchent les fissures de se propager, assurant une presse de qualité qui s’adapte aux tolérances qui minimisent l’usure
  • Le piquage augmente la résistance à la fatigue pour une performance plus longue et plus lisse à des charges maximales
  • Rouleau solide et conception de bague solide
  • Goupilles d’extrémité adoucies pour une installation facile