Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143T
- Longueur du moteur sans arbre5.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale10.43
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids56 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesUsines de produits chimiques, transformation des aliments, fonderies, mines, usines de papier, raffineries, environnements à usage intensif
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1735 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- CaractéristiquesLa liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité. L’isolation de classe F protège le moteur pour une température nominale maximale. Construction en fonte et en armature pour plus de durabilité. La protection interne contre la corrosion prolonge la durée de vie du moteur.
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.5 A
- Courant de pleine charge1.50 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAM
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856019141
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856019141
- Schéma de câblage