Motion
2CMS2.5-B-E
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moules de la série CM - matériau de corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 5/16 po, taille de corps de 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153223
N° MFR2CMS2.5-B-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moules de la série CM - matériau de corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 5/16 po, taille de corps de 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153223
N° MFR2CMS2.5-B-E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.10 po
  • Poids
    0.090 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    10000 psi avec bouchon en laiton; 10700 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 5/16 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/16 po
  • Type de vanne
    Sans soupape

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 2CMS2.5-B-E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon