Motion
4CMS4-B-E
Douille d’interchangeage de liquide de refroidissement pour moules CM-Series – corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 1/2 po, 300 psi, taille de corps de 1/2 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153245
N° MFR4CMS4-B-E
Prix30.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’interchangeage de liquide de refroidissement pour moules CM-Series – corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 1/2 po, 300 psi, taille de corps de 1/2 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153245
N° MFR4CMS4-B-E
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
Prix30.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    2.98 po
  • Poids
    0.460 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    4900 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/2 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 4CMS4-B-E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté