Motion
CM2F1-B
Bouchon d’interchangeage du liquide de refroidissement pour moules CM-Series - matériau du corps en laiton, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 300 psi PSI, taille du corps 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153312
N° MFRCM2F1-B
Price$1.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’interchangeage du liquide de refroidissement pour moules CM-Series - matériau du corps en laiton, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 300 psi PSI, taille du corps 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153312
N° MFRCM2F1-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.50 po
  • Longueur
    0.90 po
  • Poids
    0.010 lb

Details

  • Pression d’éclatement réelle
    6000 psi avec douille à soupape; 10000 psi avec douille sans soupape
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
CM2F1-B MAMELON

You May Also Like