Motion
6400-16-06-O
6400-16-06-O DROIT MJ-MORB
N° D’ARTICLE MI02157824
N° MFR6400-16-06-O
Prix23.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6400-16-06-O DROIT MJ-MORB
N° D’ARTICLE MI02157824
N° MFR6400-16-06-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    JIC mâle 37° évasé 1 po x 3/8 po mâle Bossage du joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6400

Aperçu

Description du fabricant
6400-16-06-O DROIT MJ-MORB