Motion
TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

DODGE
TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113021 - Pas de 0.2000 po, 32 dents, Largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02158780
N° MFRTL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT
Prix71.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113021 - Pas de 0.2000 po, 32 dents, Largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02158780
N° MFRTL32XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT
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
Prix71.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.02 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Pas  
    0.2000 po
  • Pas Diamètre  
    2.0370 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    32
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475656226
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
TL32XL037 113021 FEUILLES