Motion
SDS-A QD

DODGE
SDS-A QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles SDS, 0.5000 à 2.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02159170
N° MFRSDS-A QD
Prix188.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SDS-A QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles SDS, 0.5000 à 2.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02159170
N° MFRSDS-A QD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20NC
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage à clé
  • Type de douille
    QD
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    108 po-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228468
  • Numéro CUP du fabricant
    782475899227
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Capacité de couple
    5000
  • CUP_NON
    782475899227

Aperçu

Description du fabricant
SDS-A SOUDURE QD SUR HUB 228468