Motion
6307-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6307-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02165050
N° MFR6307-2Z-L038
Prix88.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6307-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02165050
N° MFR6307-2Z-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6307-2Z-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6307-2Z-L038 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, conçu pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307-2Z-L038
  • Rpm max.
    10500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19100 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802650921

Aperçu

Description du fabricant
6307-2Z-L038