Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale6 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSA7P2
- Type de conceptionHMSA7P2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311200202
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueApplications avec des pressions de fonctionnement plus élevées que celles qui conviennent à la norme Hmsa7.
Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre unique robuste pour sceller les applications sous pression
- Avec saleté/bord de poussière auxiliaire (« double-lèvre »).