Motion
UCF215D1

NTN
UCF215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02166150
N° MFRUCF215D1
Prix358.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02166150
N° MFRUCF215D1
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
Prix358.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.2656 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2187 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-3/32 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.8750 po
  • Largeur totale
    3.0937 po
  • Poids
    14.418 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC215D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F215D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001266
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC215D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359001266

Aperçu

Description du fabricant
UCF215D1 BRG