Motion
Q3 1 9/16
Bague conique fendue - 4.125 po de diamètre extérieur Flg, 5 LTB
N° D’ARTICLE MI02167745
N° MFRQ3 1 9/16
Prix160.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 4.125 po de diamètre extérieur Flg, 5 LTB
N° D’ARTICLE MI02167745
N° MFRQ3 1 9/16
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
Prix160.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de la bague
    Q3
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.125 po
  • Bride Épaisseur  
    0.53125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Poids
    6.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950129457
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950129457

Aperçu

Description du fabricant
Q3 1 9/16 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon