Motion
R2 48MM
Coussinet conique fendu - Coussinet R2 , alésage 48 mm, 5.375 po de diamètre extérieur flambé, 4.875 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167827
N° MFRR2 48MM
Prix245.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet conique fendu - Coussinet R2 , alésage 48 mm, 5.375 po de diamètre extérieur flambé, 4.875 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167827
N° MFRR2 48MM
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
Prix245.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Taille de la bague
    R2
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.875
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950817460
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950817460

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MST R2 48MM

Vous pourriez également aimer