Motion
S1 3 3/16
Bague conique fendue - Bague S1 , 3.1875 po de diamètre, 6.375 po de diamètre extérieur en flg, 4.375 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167892
N° MFRS1 3 3/16
Prix350.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague S1 , 3.1875 po de diamètre, 6.375 po de diamètre extérieur en flg, 4.375 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167892
N° MFRS1 3 3/16
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
Prix350.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    4.625 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.38 po
  • Alésage Diamètre  
    3.1875 po
  • Taille de la bague
    S1
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.375
  • Longueur de vis
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    840 po
  • CUP_NON
    697950131269

Aperçu

Description du fabricant
S1 3 3/16 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer