Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin4.625 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.38 po
- Alésage Diamètre4.1875 po
- Taille de la bagueS1
- Bride extérieure Diamètre6.375 po
- Bride Épaisseur0.75 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.375
- Longueur de vis2-1/4 po
- Taille du filetage1/2 po
- Poids13.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Type de brideBride pleine
- Catalogue du fabricant
- MatérielFER DUCTILE
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Brochure du produit
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis840 po
- CUP_NON697950131375
Aperçu
- Facile à installer et à retirer
- La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
- Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire