Motion
U2 2 15/16
Manchon conique fendu - série U2, 2.9375 po alésage 8.38 po de diamètre extérieur bridé, 10.12 de longueur à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02168036
N° MFRU2 2 15/16
Prix2,219.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon conique fendu - série U2, 2.9375 po alésage 8.38 po de diamètre extérieur bridé, 10.12 de longueur à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02168036
N° MFRU2 2 15/16
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
Prix2,219.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    6 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Taille de la bague
    U2
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.375 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    10.125
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    54.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de bride
    Bride fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    1680 po
  • CUP_NON
    697950818139

Aperçu

Description du fabricant
U2 2 15/16 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer