Motion
W2 3 15/16
Bague conique fendue - 12.5 po de diamètre extérieur Flg, 11.25 LTB
N° D’ARTICLE MI02168116
N° MFRW2 3 15/16
Prix5,073.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 12.5 po de diamètre extérieur Flg, 11.25 LTB
N° D’ARTICLE MI02168116
N° MFRW2 3 15/16
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
Prix5,073.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    8.5 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Taille de la bague
    W2
  • Bride extérieure Diamètre  
    12.5 po
  • Bride Épaisseur  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.25
  • Poids
    153.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950818900
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950818900

Aperçu

Description du fabricant
W2 3 15/16 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon