Motion
W2 5 1/8
Bague conique fendue - 12.5 po de diamètre extérieur Flg, 11.25 LTB
N° D’ARTICLE MI02168131
N° MFRW2 5 1/8
Prix5,073.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 12.5 po de diamètre extérieur Flg, 11.25 LTB
N° D’ARTICLE MI02168131
N° MFRW2 5 1/8
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
Prix5,073.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    8.5 po
  • Alésage Diamètre  
    5-1/8 po
  • Taille de la bague
    W2
  • Bride extérieure Diamètre  
    12.5 po
  • Bride Épaisseur  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.25
  • Poids
    127.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950819105
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950819105

Aperçu

Description du fabricant
W2 5 1/8 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer