Motion
D40Q102
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 102 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168372
N° MFRD40Q102
Prix1,005.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 102 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168372
N° MFRD40Q102
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
Prix1,005.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    Q1
  • Diamètre de l’étrier
    15.9244 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    16.5290 po
  • Diamètre du pas
    16.2364 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.5290 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.5290 po
  • Épaisseur des dents
    0.2750 po
  • Poids
    33.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950213248
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    102
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950213248

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK D40Q102 DOUBLE MST
  • Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
  • La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants

Vous pourriez également aimer