Spécifications
Dimensions
- Barrel Diameter Large End2.875 po
- Longueur du baril1.969 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.38 po
- Bore Diameter1.1875 po
- Taille de la bagueQ1
- Flange Outside Diameter4.125 po
- Flange Thickness0.53 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore2.5
- Longueur de vis1-1/4 po
- Taille du filetage3/8 po
- Poids3.50 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de brideBride pleine
- Catalogue du fabricant
- MatérielACIER
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Brochure du produit
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis348 po
- CUP_NON697950128047
Aperçu
Description du fabricant
Q1 1 3/16 MST DOUILLE
- Facile à installer et à retirer
- La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
- Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer