Motion
N222C3

NTN
N222C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02169402
N° MFRN222C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N222C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02169402
N° MFRN222C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    10.229 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359150773
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • CUP_NON
    4547359150773

Aperçu

Description du fabricant
N222C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon