Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3700 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0310 po
- Longueur totale Diamètre5.6260 po
- Poids2.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant747023028191
- Rpm max.3400 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7870 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON747023028191