Motion
65X75X8  HM102 R

CR SEALS (SKF)
65X75X8 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 65 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 8 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02169586
N° MFR65X75X8 HM102 R
Prix64.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
65X75X8 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 65 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 8 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02169586
N° MFR65X75X8 HM102 R
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
Prix64.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Manchons d’usure compatibles
    99254;99841
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM102
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579052672
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
65X75X8 HM102 R JOINT NITRILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur