Motion
6319 2ZJEM

SKF
6319 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02171015
N° MFR6319 2ZJEM
Prix924.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6319 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02171015
N° MFR6319 2ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix924.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    13.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6319 2Z JEM (C3) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure radiale/profonde avec alésage de 95 mm, double blindage, diamètre extérieur de 200 mm et largeur de 45 mm pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6319 2ZJEM
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26527 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577658852

Aperçu

Description du fabricant
6319 2Z JEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique