Motion
FTR-1.375

PCI
FTR-1.375

Suiveur de came à bride - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.8100 po de largeur de rouleau, 1.6875 po de diamètre de bride, 0.2190 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171191
N° MFRFTR-1.375
Prix85.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-1.375

Suiveur de came à bride - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.8100 po de largeur de rouleau, 1.6875 po de diamètre de bride, 0.2190 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171191
N° MFRFTR-1.375
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
Prix85.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2190 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8100 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    746 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946102935

Aperçu

Description du fabricant
FTR-1.375 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer