Motion
PTR-1.00

PCI
PTR-1.00

Suiveur de came plate - Série PTR, 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02171198
N° MFRPTR-1.00
Prix73.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-1.00

Suiveur de came plate - Série PTR, 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02171198
N° MFRPTR-1.00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    956 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    480 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTR
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946104939

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL PLAIN PTR-1.00
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer