Motion
4051X 1 11/16

BROWNING
4051X 1 11/16

Pignon d’alésage fini 1135169 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.6875 po d’alésage, 51 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172069
N° MFR4051X 1 11/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4051X 1 11/16

Pignon d’alésage fini 1135169 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.6875 po d’alésage, 51 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172069
N° MFR4051X 1 11/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.4100 po
  • Diamètre du pas
    8.1220 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    4.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1135169
  • Numéro CUP du fabricant
    662289343249
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    51
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289343249

Aperçu

Description du fabricant
4051X 1 11/16 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer