Motion
H5025X 1 3/8

BROWNING
H5025X 1 3/8

Pignon d’alésage fini 1881390 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.3750 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172144
N° MFRH5025X 1 3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H5025X 1 3/8

Pignon d’alésage fini 1881390 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.3750 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172144
N° MFRH5025X 1 3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2660 po
  • Projection du concentrateur
    0.9062 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3220 po
  • Diamètre du pas
    4.9867 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    3.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Numéro CUP du fabricant
    662289984855
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289984855

Aperçu

Description du fabricant
H5025X 1 3/8 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer