Motion
H8017X 1 3/16

BROWNING
H8017X 1 3/16

Pignon d’alésage fini 1884196 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 17 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172248
N° MFRH8017X 1 3/16
Prix349.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H8017X 1 3/16

Pignon d’alésage fini 1884196 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 17 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172248
N° MFRH8017X 1 3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix349.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9600 po
  • Diamètre du pas
    5.4420 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    6.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1884196
  • Numéro CUP du fabricant
    662289987849
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289987849

Aperçu

Description du fabricant
H8017X 1+3/16 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer