Motion
H8021X 1 1/2

BROWNING
H8021X 1 1/2

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172259
N° MFRH8021X 1 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H8021X 1 1/2

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172259
N° MFRH8021X 1 1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Projection du concentrateur
    1-3/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po, 5/16 x 5/32 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.2400 po
  • Diamètre du pas
    6.71 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    8.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289988273

Aperçu

Description du fabricant
H8021X 1 1/2 SPKT