Motion
H8022X1

BROWNING
H8022X1

Pignon d’alésage fini 1884766 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 22 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172278
N° MFRH8022X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H8022X1

Pignon d’alésage fini 1884766 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 22 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172278
N° MFRH8022X1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2660 po
  • Projection du concentrateur
    1.1875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.5550 po
  • Diamètre du pas
    7.0270 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    9.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H8022X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289988495
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    22
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289988495

Aperçu

Description du fabricant
H8022X1 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer