Motion
H8026X 2 7/16

BROWNING
H8026X 2 7/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.4375 po d’alésage, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172317
N° MFRH8026X 2 7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H8026X 2 7/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.4375 po d’alésage, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172317
N° MFRH8026X 2 7/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Projection du concentrateur
    1-27/64 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.8400 po
  • Diamètre du pas
    8.296 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    12.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289988969

Aperçu

Description du fabricant
H8026X 2 7/16 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon