Motion
H8029X 1 5/8

BROWNING
H8029X 1 5/8

Pignon d’alésage fini 1885615 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage, 29 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172342
N° MFRH8029X 1 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H8029X 1 5/8

Pignon d’alésage fini 1885615 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage, 29 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172342
N° MFRH8029X 1 5/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8000 po
  • Diamètre du pas
    9.2490 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    16.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1885615
  • Numéro CUP du fabricant
    662289989256
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    29
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289989256

Aperçu

Description du fabricant
H8029X 1 5/8 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer