Motion
B 32 mm

BROWNING
B 32 MM

Coussinet conique fendu - Coussinet B, alésage de 32 mm, 3.6875 po OD flg, 1.9375 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172390
N° MFRB 32 MM
Prix111.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
B 32 MM

Coussinet conique fendu - Coussinet B, alésage de 32 mm, 3.6875 po OD flg, 1.9375 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02172390
N° MFRB 32 MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.625 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    2.557 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    B
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 4
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    2.77

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Comprend
    Vis d'assemblage et rallonge Clé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B 32 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289397167
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • CUP_NON
    662289397167

Aperçu

Description du fabricant
B X DOUILLE 32 MM
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.