Motion
60A29
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173130
N° MFR60A29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173130
N° MFR60A29
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.3460 po
  • Diamètre du pas
    6.9368 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60A29
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289420803
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    29
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289420803

Aperçu

Description du fabricant
60A29 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200