Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6920 po
- Diamètre extérieur36.5450 po
- Diamètre du pas35.8171 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Poids273.75 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1114370
- Numéro CUP du fabricant662289641246
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents90
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289641246