Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur31.0960 po
- Diamètre du pas30.0973 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Poids185.00 lb
Détails
- Gamme d’alésages2.0000 à 1.5000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant140A54
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289601141
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents54
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289601141
Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200