Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1560 po
- Diamètre extérieur18.9510 po
- Diamètre du pas17.8630 po
- Largeur de la dent1.1560 po
- Poids72.35 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1115252
- Numéro CUP du fabricant662289541584
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents28
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289541584